5076110-ARTICOLO 20311-M1.7

Maschio per macchine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20311-M1.7
Rubix:999240117038724
Produttore:5076110
EAN:4042446006518
5076110-ARTICOLO 20311-M1.7

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam1,7
Diametro di filettatura1,7 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076110-ARTICOLO 20311-M1.7


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam1,7
Diametro di filettatura1,7 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro1,35 mm
Diametro stelo2,5 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Profondità della filettatura7 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale40 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam1,7x0,35
N° di filetti per pollice72,6
Tolleranza6h
33,88 IVA esclusa
/ Unità
41,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione