5076120-ARTICOLO 20311-M5

Maschio per macchine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20311-M5
Rubix:999240117038727
Produttore:5076120
EAN:4042446006617
5076120-ARTICOLO 20311-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076120-ARTICOLO 20311-M5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura25 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam5x0,8
Tolleranza6h
20,51 IVA esclusa
/ Unità
25,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione