Riferimenti
Walter Prototyp:25467-NPT1/2
Rubix:999240117038856
Produttore:5078969
EAN:4042446034535

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | npt 1/2-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20,95 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078969-ARTICOLO 25467-NPT1/2
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filetto conico per foro cieco;Filetto conico per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | npt 1/2-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20,95 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 20,95 mm |
| Diametro stelo | 17,45 mm |
| Quadro di trascinamento | 13,08 mm |
| Profondità della filettatura | 79,12 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 1/2 in - 14 npt |
| N° di filetti per pollice | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione