7629583-ARTICOLO TC115-M4-CE-WY80AA

Maschi HSS-E per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:TC115-M4-CE-WY80AA
Rubix:999240117034947
Produttore:7629583
EAN:4042446301026
7629583-ARTICOLO TC115-M4-CE-WY80AA

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam4x0,7
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7629583-ARTICOLO TC115-M4-CE-WY80AA


Maschi per macchina HSS-E TC115-M8-CE-WY80AA
Maschi HSS-E per macchine • Perform • E = 1.5-2xTP (smusso completo sul fondo) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • elica destrorsa 45° • Adatto per fori ciechi • WY80AA • M 4 • P=0.0276in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam4x0,7
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentostagno
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam4x0,7
N° di filetti per pollice36,29
Tolleranza6h
16,70 IVA esclusa
/ Unità
20,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione