5077559-ARTICOLO 21368-M5X0.5

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:21368-M5X0.5
Rubix:999240117039545
Produttore:5077559
EAN:4042446020521
5077559-ARTICOLO 21368-M5X0.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5x0,5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5077559-ARTICOLO 21368-M5X0.5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura per foro cieco;Filettatura per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5x0,5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturasinistra
Diametro del foro4,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Quadro di trascinamento2,7 mm
Profondità della filettatura13 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam5x0,5
N° di filetti per pollice50,8
Tolleranza6h
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione