9732270220000-MASCHI A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 22,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73227 22.000
Rubix:999210625023264
Produttore:9732270220000
EAN:4031095013411


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso (din 376) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9732270220000-MASCHI A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73227 22,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | filettatura metrica iso (din 376) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 22 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 19,5 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Rivestimento | brillante |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | codolo dritto (straight shank) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione