Riferimenti
Walter Prototyp:M23263-UNF9/16
Rubix:999240117039130
Produttore:6149995
EAN:4042446232306

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf 9/16-18 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14,288 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149995-ARTICOLO M23263-UNF9/16
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf 9/16-18 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14,288 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,9 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 71 mm |
| Angolo d'elica | 6,35 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 9/16-18 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione