MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 TIN M16 6H 884616

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8846 M16TIN
Rubix:160000001273784
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 TIN M16 6H 884616
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 TIN M16 6H 884616


C-M10 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 TIN HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,38 IVA esclusa
/ Unità
66,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore