Riferimenti
Walter Prototyp:N205069-EGM2.5
Rubix:999240117038663
Produttore:6476131
EAN:4042446248499

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | egm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,085 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476131-ARTICOLO N205069-EGM2.5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert N • C = 2-3xTP • ≤3xD • EGM/6HMOD • DIN 40435 • Scanalatura destra 35° • Indicato per fori ciechi • EGM 2.5 • P=0,45mm
Punti di forza
Economica realizzazione di filetti in lotti medio-piccoli;Elevata sicurezza di processo, grazie all’ottimale formazione del truciolo consentita dalla superficie senza rivestimento;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri
Applicazioni
ISO N: leghe Al-Si con contenuto di Si fino al 12%;ISO N: rame puro;ISO S: titanio (puro) e materiali a base di nichel non legati;ISO S: termoplasti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | egm |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,085 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Profondità della filettatura | 6 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Rivestimento | senza rivestimento (uncoated) |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 56,44 |
| Tolleranza | 6h mod |
| Tipo a gambo | h9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione