MASCHIO MACCHINA PER FORI CIECHI E PASSANTI STANDARD METRICO 861850
MASCHIO METRICO FINE - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861850
Rubix:170000000539031
EAN:3660338166044




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metric fine |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI CIECHI E PASSANTI STANDARD METRICO 861850
Filetto metrico finePer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metric fine |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | spruzzato |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione