Riferimenti
Walter Prototyp:M23563-UNF1
Rubix:999240117039116
Produttore:6150015
EAN:4042446232504

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150015-ARTICOLO M23563-UNF1
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 25,4 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 1 in - 12 |
| N° di filetti per pollice | 20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione