Riferimenti
Walter Prototyp:P24360-G2
Rubix:999240117039451
Produttore:6149508
EAN:4042446228521

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149508-ARTICOLO P24360-G2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 59,614 mm |
| Diametro stelo | 45 mm |
| Quadro di trascinamento | 35 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 220 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | g 2 in - 11 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 737,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 899,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione