Riferimenti
Walter Prototyp:E2036406-M22
Rubix:999240117039772
Produttore:5603099
EAN:4042446188306

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m22 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603099-ARTICOLO E2036406-M22
ALTIUS
Punti di forza
•For short-chipping materials
Nitrided
Nitrided
Applicazioni
Blind Hole Thread;Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m22 |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione