Riferimenti
Bass Tools:8845 M10VAP
Rubix:160000001273770


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 HZ38 VAP M10 6H 884510
C-M24 ISO2/6H
MASCHIO
DOMINANT 2 HZ38 VAP HSSE-PM
DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD
Applicazioni
impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri;
per piccole serie e l'utilizzo in basse velocit'a di taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore