5077445-ARTICOLO 21361-M12X0.75

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M12X0.75
Rubix:999240117039544
Produttore:5077445
EAN:4042446019419
5077445-ARTICOLO 21361-M12X0.75

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x0,75
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5077445-ARTICOLO 21361-M12X0.75


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x0,75
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam12x0,75
Tolleranza6h
62,30 IVA esclusa
/ Unità
76,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione