Riferimenti
Walter Prototyp:M23513-UNF10
Rubix:999240117039137
Produttore:6150008
EAN:4042446232436

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unf #10-32 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4,826 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150008-ARTICOLO M23513-UNF10
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unf #10-32 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4,826 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,1 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 8 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf #10 - 32 |
| N° di filetti per pollice | 32 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione