7305271-ARTICOLO TC115-UNC1/4-C0-WY80AA
Maschiatrice automatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:TC115-UNC1/4-C0-WY80AA
Rubix:999240117033851
Produttore:7305271
EAN:4042446283742



Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7305271-ARTICOLO TC115-UNC1/4-C0-WY80AA
Maschi macchina HSS-E TC115-UNC8-C0-WY80AA
Maschio macchina a cava elicoidale Walter Prototyp TC115 per fori ciechi UNC 1/4-20, in HSS-E rivestito TiN. Destrogiro (right hand), adatto alla lavorazione di acciaio e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 1/4-20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | tin |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1/4-20 |
| N° di filetti per pollice | 20 |
| Tolleranza | 2b (h4/h5) |
| Tipo a gambo | gambo rettilineo (dritto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione