MASCHIO VARIANT 2 N M20 6H 881120

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8811 M20
Rubix:160000001273708
MASCHIO VARIANT 2 N M20 6H 881120

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 N M20 6H 881120


B-M8 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 N HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali normali; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura32 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
56,25 IVA esclusa
/ Unità
68,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione