Riferimenti
Walter Prototyp:P22210-UNC4
Rubix:999240117039701
Produttore:6149423
EAN:4042446227685

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc #4-40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,845 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149423-ARTICOLO P22210-UNC4
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc #4-40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,845 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,35 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Profondità della filettatura | 9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc #4-40 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione