MASCHIO VARIANT 1 H TIN M5 6H 882205

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8822 M5TIN
Rubix:160000001273734
MASCHIO VARIANT 1 H TIN M5 6H 882205
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H TIN M5 6H 882205


B-M5 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H TIN HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura14 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,94 IVA esclusa
/ Unità
26,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore