7305282-ARTICOLO TC216-UNC3/8-C0-WY80AA
Maschiatrice automatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:TC216-UNC3/8-C0-WY80AA
Rubix:999240117033840
Produttore:7305282
EAN:4042446283858



Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7305282-ARTICOLO TC216-UNC3/8-C0-WY80AA
Maschi HSS-E per macchine TC216-UNC8-C0-WY80AA
Maschi HSS-E per macchine • Perform • B = 3.5-5xTP (smusso per fori ciechi) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 371 • Adatto per fori passanti • WY80AA • UNC 3/8-16 • P=16
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,525 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 39 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | stagno |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione