5664572-ARTICOLO 2126763-M12X1

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:2126763-M12X1
Rubix:999240117039852
Produttore:5664572
EAN:4042446192730
5664572-ARTICOLO 2126763-M12X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5664572-ARTICOLO 2126763-M12X1


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro11 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoacn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam12x1
N° di filetti per pollice25,4
Tolleranza6hx
90,30 IVA esclusa
/ Unità
110,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione