5076589-ARTICOLO 20460-M10

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20460-M10
Rubix:999240117039977
Produttore:5076589
EAN:4042446011246
5076589-ARTICOLO 20460-M10

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam 10 x 1,5
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076589-ARTICOLO 20460-M10


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • M/6H • DIN 376 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • M 10 • P=1,5mm

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura fori ciechi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam 10 x 1,5
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento5,5 mm
Profondità della filettatura16 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice16,93
Tolleranza6h
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione