5664602-ARTICOLO 2041663-M5

Maschio per macchine

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:2041663-M5
Rubix:999240117039833
Produttore:5664602
EAN:4042446192815
5664602-ARTICOLO 2041663-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5664602-ARTICOLO 2041663-M5


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura16 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentoacn
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam5
N° di filetti per pollice31,75
Tolleranza6hx
43,19 IVA esclusa
/ Unità
52,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione