Riferimenti
Walter Prototyp:P22360-UNC7/16
Rubix:999241226004859
Produttore:6149445
EAN:4042446227906

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 7/16-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 11,113 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149445-ARTICOLO P22360-UNC7/16
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 7/16-14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 11,113 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 11,113 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 7/16 in - 14 |
| N° di filetti per pollice | 14 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione