5077475-ARTICOLO 21361-M30X1.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M30X1.5
Rubix:999240117039001
Produttore:5077475
EAN:4042446019716
5077475-ARTICOLO 21361-M30X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam30x1,5
Diametro di filettatura30 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077475-ARTICOLO 21361-M30X1.5


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio da macchina HSS-E 21361-M30X1.5

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam30x1,5
Diametro di filettatura30 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro28,5 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento21 mm
Profondità della filettatura26 mm
Lunghezza totale150 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam30x1,5
N° di filetti per pollice16,93
172,90 IVA esclusa
/ Unità
210,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione