6476095-ARTICOLO N20566-M12

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:N20566-M12
Rubix:999240117038660
Produttore:6476095
EAN:4042446248130
6476095-ARTICOLO N20566-M12

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1,75
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6476095-ARTICOLO N20566-M12


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1,75
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro10,25 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura16 mm
Angolo d'elica35 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam12x1,75
N° di filetti per pollice14,51
Tolleranza6h
57,61 IVA esclusa
/ Unità
70,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione