Riferimenti
Bass Tools:8847 HL M 24
Rubix:160000001620697


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 HL M24 6H 884724
C-M10 ISO2/6H
MASCHIO
DOMINANT 1 HZ38 HL HSSE-PM
DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD
Applicazioni
impiegabile fino a 2,5xD; per materiali duri e medio duri;
HL: potente, a basso attrito e buona formazione del truciolo portano ad aumentare la vita del maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore