Riferimenti
Walter Prototyp:M203009-EGM8
Rubix:999240117039674
Produttore:6149724
EAN:4042446229702

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | egm8 (m8x1,25; 6h mod) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149724-ARTICOLO M203009-EGM8
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert M • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • EGM/6HMOD • DIN 40435 • Indicato per fori passanti • VAP • EGM 8 • P=1,25mm
Punti di forza
Completa gamma di dimensioni e tolleranze;Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 40°;Eccellente qualità del filetto anche dopo un impiego prolungato, grazie al nocciolo in posizione rialzata;Maschio a tagliare espressamente concepito per materiali inossidabili e tendenti all’inceppamento
Applicazioni
Filettature cieche fino a 2,5 × DN;Seconda applicazione principale ISO P da 700 a 1200 N/mm²;Acciai inossidabili ISO M da 350 a 1200 N/mm²
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | egm8 (m8x1,25; 6h mod) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,4 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 50 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione