6958847-ARTICOLO TC115-M16X1.5-L0-WY80AA
Maschi da macchina HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter Prototyp:TC115-M16X1.5-L0-WY80AA
Rubix:999240117034957
Produttore:6958847
EAN:4042446268213



Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m16x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6958847-ARTICOLO TC115-M16X1.5-L0-WY80AA
Maschi da macchina HSS-E TC115-M8X1-L0-WY80AA
Maschi per macchine HSS-E • Perform • C = 2-3xTP (smusso semi-fondo) • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • elica destrorsa 45° • Adatto per fori ciechi • WY80AA • MF 16x1.5 • P=0.0591in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m16x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | stagno |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m16x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione