MASCHIO VARIANT 1 H VAP M5 6H 882105

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8821 M5VAP
Rubix:160000001273723
MASCHIO VARIANT 1 H VAP M5 6H 882105
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H VAP M5 6H 882105


B-M6 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H VAP HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; per piccole serie e l'utilizzo con basse velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura14 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
17,06 IVA esclusa
/ Unità
20,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore