Riferimenti
Stock:53646 36.000
Rubix:170000000977416
Produttore:9536460360000
EAN:4031095288376


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m36 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536460360000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 36,000
Maschiatrice automatica Stock per filettature metriche ISO M36x4 in HSS-E con rivestimento TiCN e raffreddamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m36 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 36 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Diametro stelo | 28 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | typ h / form c |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 521,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 636,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione