5079747-ARTICOLO 80410-M3

VHM maschi per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:80410-M3
Rubix:999240117038705
Produttore:5079747
EAN:4042446043292
5079747-ARTICOLO 80410-M3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079747-ARTICOLO 80410-M3


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in metallo duro integrale • Paradur® N • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • M/6H • ~DIN 371 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • M 3 • P=0,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro2,5 mm
Quadro di trascinamento3,5 mm
Profondità della filettatura10 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss
N° di filetti per pollice50,8
€ 205,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 250,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione