5077430-ARTICOLO 21361-M6X0.75

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M6X0.75
Rubix:999240117039004
Produttore:5077430
EAN:4042446019266
5077430-ARTICOLO 21361-M6X0.75

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam6x0,75
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077430-ARTICOLO 21361-M6X0.75


Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 6x0.75 • P=0,75mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam6x0,75
Diametro di filettatura6 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica60 °
Lunghezza totale3,4 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice33,9
€ 36,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione