5079759-ARTICOLO 804101-M5

Maschi per macchine VHM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:804101-M5
Rubix:999240117039913
Produttore:5079759
EAN:4042446043476
5079759-ARTICOLO 804101-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5x0,8
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079759-ARTICOLO 804101-M5


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchina VHM 804101-M5

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5x0,8
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura16 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di filettaturam/6h
N° di filetti per pollice31,75
285,00 IVA esclusa
/ Unità
347,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione