Riferimenti
Bass Tools:8812 M4TIN
Rubix:160000001273711


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 N TIN M4 6H 881204
B-M12 ISO2/6H
MASCHIO
VARIANT 2 N TIN HSSE-PM
DIN 376
Maschio per la lavorazione dei fori passanti
Applicazioni
impiegabile fino a 3xD;
per materiali normali;
TIN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore