5101570-ARTICOLO 255630-NPT1/2

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:255630-NPT1/2
Rubix:999240117038850
Produttore:5101570
EAN:4042446126810
5101570-ARTICOLO 255630-NPT1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5101570-ARTICOLO 255630-NPT1/2


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro20,947 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento14,5 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura1/2 in - 14 npt
N° di filetti per pollice18
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione