Riferimenti
Walter Prototyp:2556702-NPT1/4
Rubix:999250116002626
Produttore:5078984
EAN:4042446114770

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078984-MASCHIO 2556702-NPT1/4
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 13,372 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 1/4 in - 18 npt |
| N° di filetti per pollice | 27 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione