5078237-ARTICOLO 22466-UNC1/2

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:22466-UNC1/2
Rubix:999240117039230
Produttore:5078237
EAN:4042446027261
5078237-ARTICOLO 22466-UNC1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5078237-ARTICOLO 22466-UNC1/2


ALTIUS

Punti di forza

•Recommended with oil
For long-chipping materials

Applicazioni

Blind Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro12,7 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturaunc 1/2 in - 13
N° di filetti per pollice11
Mostra UNSPSC / ECL@SS
76,30 IVA esclusa
/ Unità
93,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione