Riferimenti
Walter Prototyp:214101-M10X1
Rubix:999240118040493
Produttore:5077618
EAN:4042446021061

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5077618-ARTICOLO 214101-M10X1
ALTIUS
Punti di forza
•For long- and short-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Angolo d'elica | 10 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione