9731730160050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 16,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 16.005
Rubix:160000000196348
Produttore:9731730160050
EAN:4031095012971


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrica iso passo fine (mf) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730160050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 16,005
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrica iso passo fine (mf) |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | lucido |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | attacco cilindrico |
| 16.005 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione