Riferimenti
Walter Prototyp:E22364-UNC3/8
Rubix:999240117040045
Produttore:5603191
EAN:4042446189228

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603191-ARTICOLO E22364-UNC3/8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 3/8-16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 9,525 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 7,938 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | nid |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unc 3/8 in - 16 |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione