MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864977
MASCHIO UNC - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864977
Rubix:170000000559998
EAN:3660338194139




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 3/8 16 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864977
Passo UNCPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 3/8 16 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 7,9 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione