MASCHIO VARIANT 2 N M16 6H 881116

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8811 M16
Rubix:160000001273707
MASCHIO VARIANT 2 N M16 6H 881116

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 N M16 6H 881116


B-M8 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 N HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali normali; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura27 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
36,94 IVA esclusa
/ Unità
45,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore