Riferimenti
Walter Prototyp:2041215-M6
Rubix:999240117040024
Produttore:5076528
EAN:4042446010713

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076528-ARTICOLO 2041215-M6
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® NH • C = 2-3xTP • ≤3,5xD • M/6H • DIN 371 • Scanalatura destra 15° • Indicato per fori ciechi • TIN • M 6 • P=1mm
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 30 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | stagno |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione