6149450-ARTICOLO P22360-UNC1.1/8

Maschio da macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P22360-UNC1.1/8
Rubix:999240117039719
Produttore:6149450
EAN:4042446227951
6149450-ARTICOLO P22360-UNC1.1/8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 1-1/8 in - 7
Diametro di filettatura28,575 mm
Tipologiafori passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6149450-ARTICOLO P22360-UNC1.1/8


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 1-1/8 in - 7
Diametro di filettatura28,575 mm
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro28,575 mm
Diametro stelo22 mm
Quadro di trascinamento18 mm
Profondità della filettatura42 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale180 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 1-1/8 in - 7
N° di filetti per pollice7
Tolleranza2b
188,30 IVA esclusa
/ Unità
229,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione