Riferimenti
Walter Prototyp:24167-RC1.1/4
Rubix:999240805000872
Produttore:5078792
EAN:4042446032753

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | rc 1.1/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 41,91 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti britannici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078792-ARTICOLO 24167-RC1.1/4
ALTIUS
Maschio macchina Walter Prototyp Paradur H HSS-E per filettature Rc 1.1/4-11, destro, non rivestito. Adatto a fori ciechi e passanti.
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo e corto
Applicazioni
Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | rc 1.1/4 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 41,91 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 38,78 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Quadro di trascinamento | 24 mm |
| Profondità della filettatura | 62 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | unbeschich (non rivestito) |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | rc 1.1/4-11 |
| N° di filetti per pollice | 11 |
| Tipo a gambo | s |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 483,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione