Riferimenti
Stock:53647 39.000
Rubix:170000000977425
Produttore:9536470390000
EAN:4031095288284


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m39 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 39 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470390000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 39,000
Maschio per filettatura metrica M39 (6HX) in HSS-E con rivestimento TiCN e spray refrigerante interno. Senso destro, per fori ciechi e passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m39 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 39 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 325 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m39 / 6hx (~din 376) |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione