Riferimenti
Walter Prototyp:8031106-M8
Rubix:999240117038696
Produttore:5079706
EAN:4042446042905

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5079706-ARTICOLO 8031106-M8
Per materiali a truciolo corto
Maschio per macchine VHM 8031106-M8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 66 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Tipo di filettatura | m8x1,25 |
| N° di filetti per pollice | 20,32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 369,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 450,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione