5101571-ARTICOLO 255630-NPT1/4

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:255630-NPT1/4
Rubix:999240117038851
Produttore:5101571
EAN:4042446126827
5101571-ARTICOLO 255630-NPT1/4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturanpt 1/4-18
Diametro di filettatura13,36 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5101571-ARTICOLO 255630-NPT1/4


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur Inox® 40 • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • Dn=13,372mm

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura conica per foro cieco;Filettatura conica per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturanpt 1/4-18
Diametro di filettatura13,36 mm
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro13,36 mm
Diametro stelo14,275 mm
Quadro di trascinamento10,7 mm
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica40 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice18
€ 108,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione